Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
TA7027PR4120GL
Cod. Produttore
7027PR4120GL
Cod. EAN
8059698071757

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 120W
  • Temperatura colore: 4000K
  • Indice resa cromatica: CRI 80
  • Applicazioni: professionali e commerciali
  • Materiali: alta qualità
  • Durata e affidabilità: elevate
  • Serie: POLAR 2
  • Uso: negozi e uffici
Descrizione del produttore: Il POLAR 2 120W 4000K CRI 80 MOD. PR rappresenta un'illuminazione di alta qualità, ideale per ambienti professionali e commerciali. Con una potenza di 120W, questa soluzione luminosa emette una luce di temperatura colore di 4000K, che offre un'illuminazione neutra e confortevole, perfetta per migliorare la visibilità e la produttività. Il suo indice di resa cromatica CRI 80 assicura una riproduzione fedele dei colori, rendendolo adatto per applicazioni in cui la precisione cromatica è fondamentale. Realizzato con materiali di alta qualità, il POLAR 2 è progettato per garantire durata e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende perfetto per diversi ambienti, dai negozi agli uffici, contribuendo a creare un'atmosfera accogliente e professionale.

Produttore

POLAR 2 120W 4000K CRI 80 illuminazione professionale modulare per uffici e negozi

€ 147,42 x 1 pz.
(pz.)