Prodotti /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM266006
Cod. Produttore
266006
Cod. EAN
4015082660062

Informazioni di prodotto

Switch-disconnector 3p, 200A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Switch-disconnector PN..-.. comply with the isolation properties even for earthed IT networks. Accessories, such as bridge kits, connection terminals and door coupling rotary handles enable individual installation in the most varied of distribution systems. PN part no. are not suitable for remote functions. Notes: main switch characteristics including positive drive according to IEC/EN 60204 und VDE 0113. Isolating characteristics according to IEC/EN 60947-3 and VDE 0660. busbar tag shroud according to VDE 0160 Part 100.

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza

Tipologia di azionamento

Levetta singola

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

3,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per montaggio distributore

adatto per costruzione intermedia

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

Moeller series