Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVTD-101010
Cod. Produttore
BVTD-101010GT
Cod. EAN
7630030229633

Informazioni di prodotto

Racc. a T DN10+DN10+DN10 PA6 BK IP66
Raccordo a T DN10+DN10+DN10 Poliammide 6 colore Nero IP66

temperatura di impiego

-40 °C

grado di protezione (IP)

IP66

materiale

plastica

dimensione nominale

12 mm

esecuzione

elemento a T

qualità del materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

ABB

PMAFIX RACC.-DERIVAZIONE T IP66