Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNVBV-M409-1
Cod. Produttore
NVBV-M409-13
Cod. EAN
7630030258886

Informazioni di prodotto

Racc.90G DN29 M40 PA6+ott.nich. BK IP68
Raccordo 90 gradi DN29 M40 Poliammide 6 e Ottone nichelato colore Nero grado di protezione IP68

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

75.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

13 mm

altezza totale

100.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90G FIL. MET.M40 DN29