Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-P366GT
Cod. Produttore
BVWD-P366GT
Cod. EAN
7630030228797

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN36 PG36 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Scopri il RACC 90G DN36 PG36 PA6 BK IP66, un prodotto della linea di alta qualità per applicazioni elettriche. Realizzato in PA6, questo raccordo offre una robusta resistenza e durabilità, ideale per ambienti impegnativi. La classificazione IP66 garantisce una protezione efficace contro polvere e acqua, rendendolo perfetto per installazioni in esterni. Con un design pratico e funzionale, è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

lunghezza totale

72 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG36

lunghezza della filettatura

13 mm

altezza totale

98 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 PG36 DN36 IP66