Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-P167GT
Cod. Produttore
BVWD-P167GT-11
Cod. EAN
7630030228841

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN17 PG16 PA6 BK IP66
Raccordo 90 gradi DN17 PG16 Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

43.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

58.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 PG16 DN17 IP66