Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-P110GT
Cod. Produttore
BVWD-P110GT-11
Cod. EAN
7630030228971

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN10 PG11 PA6 BK IP66
Raccordo 90 gradi DN10 PG11 Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

41 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 PG11 DN10 IP66