Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-M508
Cod. Produttore
BVWV-M508
Cod. EAN
7630030228438

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN48 M50 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Presentiamo il raccoglitore MEPMBVWV-M508, un prodotto della rinomata marca BVWV. Realizzato in materiale PA6, questo raccoglitore è progettato per garantire una resistenza duratura. La sua finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale. Con un grado di protezione IP68, è ideale per applicazioni che richiedono impermeabilità e protezione da polvere. La connessione a 90 gradi DN48 M50 facilita l'installazione in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per le tue esigenze elettriche.

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

91.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

altezza totale

106 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 M50X1.5 DN48 IP68