Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-M406
Cod. Produttore
BVWV-M406
Cod. EAN
7630030228452

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN36 M40 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Il MEPMBVWV-M406 è un raccoglitore di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in condizioni difficili. Realizzato in materiale PA6, questo raccoglitore presenta una finitura elegante in nero, rendendolo ideale per ambienti professionali. Con una classificazione IP68, offre una protezione eccellente contro polvere e acqua, assicurando affidabilità e durata nel tempo. La connessione da 90 gradi DN36 M40 facilita l'installazione, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per le tue esigenze elettriche.

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

78 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

altezza totale

96 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 M40X1.5 DN36 IP68