Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-M253
Cod. Produttore
BVWV-M253
Cod. EAN
7630030228513

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN25 M25 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Raccordo 90 gradi DN25 M25 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

54 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

lunghezza della filettatura

12 mm

altezza totale

65 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 M25X1.5 DN23 IP68