Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-M207GT
Cod. Produttore
BVWD-M207GT
Cod. EAN
7630030229220

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN17 M20 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo 90 gradi DN17 M20 Poliammide 6 colore Nero IP66

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

43.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

58.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 M20X1.5 DN17 IP66