Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-M202GT
Cod. Produttore
BVWD-M202GT
Cod. EAN
7630030229237

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN12 M20 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Scopri il raccoglitore 90G DN12 M20 in PA6 di colore nero, progettato per garantire un'eccellente protezione IP66. Questo prodotto della famiglia MEPMBVWD è realizzato in materiale resistente, ideale per applicazioni elettriche in ambienti esigenti. La sua costruzione robusta e il design pratico lo rendono una scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate. Con un'attenzione particolare ai dettagli, questo raccoglitore è la soluzione ideale per le tue esigenze elettriche.

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

47.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 M20X1.5 DN12 IP66