Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWD-M200GT
Cod. Produttore
BVWD-M200GT
Cod. EAN
7630030229244

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN10 M20 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Scopri il RACC 90G DN10 M20 PA6 BK IP66, un prodotto della rinomata famiglia BVWD. Realizzato in robusto materiale PA6, questo raccordo offre un'eccellente resistenza e durabilità. La sua colorazione nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione IP66 garantisce una protezione efficace contro polvere e acqua. Ideale per applicazioni elettriche, questo raccordo è progettato per soddisfare le esigenze più elevate nel settore.

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

34 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

12 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

42.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX Racc. 90° M20X1,5 DN10 IP66