Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVWV-M162
Cod. Produttore
BVWV-M162
Cod. EAN
7630030228605

Informazioni di prodotto

Racc. 90G DN12 M16 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Raccordo 90 gradi DN12 M16 Poliammide 6 colore Nero grado di protezione IP68

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

lunghezza della filettatura

11 mm

altezza totale

46 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 M16X1.5 DN12 IP68