Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNVWV-P299
Cod. Produttore
NVWV-P299
Cod. EAN
7630030252334

Informazioni di prodotto

Raccordo DN29 PG29 PA6+ott.nich. BK

Documentazione tecnica

Raccordo DN29 PG29 Poliammide 6 e Ottone nichelato colore Nero

lunghezza totale

69 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

32 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG29

lunghezza della filettatura

14 mm

altezza totale

74.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 FIL. MET.PG29 DN29