Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVOD-P167GT
Cod. Produttore
BVOD-P167GT
Cod. EAN
7630030230172

Informazioni di prodotto

Racc. a flangia 90G DN17 PG16PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo a flangia 90 gradi DN17 PG16Poliammide 6 colore Nero IP66

lunghezza totale

66 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

flangia

altezza totale

35.5 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 90 A FLANGIA PG16 DN17