Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVAD-M508GT
Cod. Produttore
BVAD-M508GT
Cod. EAN
7630030218286

Informazioni di prodotto

Racc. 45G DN48 M50 PA6 BK IP66

Documentazione tecnica

Raccordo 45 gradi DN48 M50 Poliammide 6 colore Nero IP66

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

100 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

50 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

altezza totale

96 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 45G M50X1.5 DN48 IP66