Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMNVAV-P167
Cod. Produttore
NVAV-P167
Cod. EAN
7630030259340

Informazioni di prodotto

Racc. DN17 PG16 PA6+ott.nich. BK

Documentazione tecnica

Raccordo DN17 PG16 Poliammide 6 e Ottone nichelato colore Nero

lunghezza totale

63.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

20 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

13 mm

altezza totale

50 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 45°

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. 45G FIL.MET. PG16 DN17