Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
ONF3SG4PGA13704
Cod. Produttore
F3SG4PGA13704A
Cod. EAN
4549734453516

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 4
  • Raggi: 4
  • Portata max: 30 m
  • Altezza: 1370 mm
  • Serie: F3SG-PG
  • Protezione: IP67, IP67G, IP69K
  • Intervallo operativo: 0,3 - 10 m
  • Tempo risposta: 8 - 320 ms

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza pluriraggio F3SG-PG, tipo 4, 4 raggi, portata max 30 m, altezza 1370 mm, attiva/attiva

larghezza

32 mm

Tipologia

Trasmittente e ricevitore separati

altezza

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1370 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

2

numero di raggi

4

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP/NPN

esecuzione del collegamento elettrico

Spina assiale

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

con funzione muting

override possibile

tempo di reazione

8 MILLISECOND

portata del campo di protezione

20 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

distanza del raggio

400 mm

con codifica raggio

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Produttore

PLURIRAGGIO,TIPO4,4RAGGI,DMAX.30M,H