Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Barriere e Pedane di Sicurezza /

Cod. Rexel
ONF3SG4PGA1070L
Cod. Produttore
F3SG4PGA10704L
Cod. EAN
4549734453585

Informazioni di prodotto

Barriera tipo4 4raggi Dmax.70m h.1070mm A/A
Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza pluriraggio F3SG-PG, tipo 4, 4 raggi, portata max 70 m, altezza 1070 mm, attiva/attiva

larghezza

32 mm

Tipologia

Trasmittente e ricevitore separati

altezza

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

1070 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

2

numero di raggi

4

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP/NPN

esecuzione del collegamento elettrico

Spina assiale

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

con funzione muting

override possibile

tempo di reazione

8 MILLISECOND

portata del campo di protezione

70 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

distanza del raggio

300 mm

con codifica raggio

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

Produttore

PLURIRAGGIO,TIPO4,4RAGGI,DMAX.110M