›

PLURIRAGGIO,TIPO4,2RAGGI,DMAX.110M,

Cod. Rexel ONF3SG4PGA06702
Cod. Produttore F3SG4PGA06702L
Cod. EAN 4549734453561

Informazioni principali

  • Serie: F3SG-PG
  • Tipo: Pluriraggio, Tipo 4
  • Numero raggi: 2 raggi
  • Portata max: 110 m
  • Altezza: 670 mm
  • Protezione: IP67, IP67G, IP69K
  • Risoluzione oggetti: Pluriraggio
  • Output: Attiva/attiva

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Barriera di sicurezza pluriraggio F3SG-PG, tipo 4, 2 raggi, portata max 110 m, altezza 670 mm, attiva/attiva

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Trasmittente e ricevitore separati

altezza

38 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

lunghezza

670 mm

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

numero di uscite semiconduttori sicure

2

numero di raggi

2

Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura

Altro

Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD

PNP/NPN

esecuzione del collegamento elettrico

Spina assiale

classe di protezione della risorsa

Classe di protezione 3

Fornitura del sistema unidirezionale

Trasmittente e ricevitore

Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura

300 mA

con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie

con blocco del riavvio

con funzione muting

override possibile

tempo di reazione

8 MILLISECOND

portata del campo di protezione

70 m

Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High

24 V

tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1

4

distanza del raggio

500 mm

con codifica raggio

Lunghezza d'onda del sensore

870 NANOMETER

temperatura ambiente

-30 ... 55 °C

PLURIRAGGIO,TIPO4,2RAGGI,DMAX.110M,