Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMJ8P8C
Cod. Produttore
MJ8P8C
Cod. EAN
3700575915538

Informazioni di prodotto

SPINA UTP CAT5E CAT6 8 CONT. RJ CONF. 10PZ
Descrizione del produttore: Set di connettori a crimpare RJ45 8P8C schermati e non schermati, progettati per cavo flex multifilo GIGAMEDIA. Spina in 1 o 2 parti, con fermacavo posteriore per ottimizzare la ritenzione del cavo Ordinare separatamente i cover a bolle, molti colori

colore

Neutro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Produttore

PLUG UTP CAT5 8 CONT. RJ (CONF.10)

€ 2,65 x 1 pz.
(pz.)