Prodotti / Cavi / Cavi Lan rame e fibra per rete dati / Cavi LAN rame /

Cod. Rexel
HIK307400577
Cod. Produttore
307400577
Cod. EAN
6931847112165

Informazioni di prodotto

  • Categoria: 5E
  • Tipo: Connettore PLUG
  • Materiale: Alta qualità
  • Installazione: Facile e intuitiva
  • Trasmissione: Stabile e veloce
  • Applicazioni: Domestiche e professionali
  • Durata: Robusta e affidabile
  • Serie: DS-1M5EUA-15U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il connettore DS-1M5EUA-15U PLUG CAT 5E è un elemento essenziale per garantire una connessione di rete affidabile e performante. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore è progettato per supportare le applicazioni di rete più esigenti, offrendo una trasmissione dati stabile e veloce. La sua compatibilità con il cablaggio di categoria 5E lo rende ideale per l'uso in ambienti domestici e professionali, dove la velocità e la qualità della connessione sono fondamentali. Il design ergonomico e la facilità di installazione assicurano un utilizzo intuitivo, mentre la robustezza del materiale garantisce una durata nel tempo. Con questo connettore, gli utenti possono contare su una soluzione efficace per le loro esigenze di rete, contribuendo a ottimizzare le prestazioni complessive del sistema.

colore

Neutro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Produttore

Plug RJ45 Cat5E UTP connettore rete alta qualità per cablaggio domestico e professionale