Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPROFIPLUGIT
Cod. Produttore
PROFIPLUGIT

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Plug Profinet RJ45
  • Protezione: Schermatura STP
  • Grado IP: IP2
  • Compatibilità: Standard RJ45
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Serie: GGPROFIPLUGIT
  • Uso: Reti ad alte prestazioni
Descrizione del produttore: Plug Profinet RJ45 STP TL IP2 progettato per garantire connessioni di rete affidabili e performanti in ambienti industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, offre protezione schermata (STP) per ridurre le interferenze elettromagnetiche e assicurare una trasmissione dati stabile. Il connettore è compatibile con standard RJ45 e supporta la tecnologia Profinet, ideale per applicazioni di automazione e controllo. La struttura robusta e il design IP2 conferiscono resistenza e sicurezza durante l'installazione e l'uso. Questo plug rappresenta una soluzione efficiente per il cablaggio di reti industriali ad alte prestazioni.

colore

Argento

Tipologia

Presa (jack)

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(4)

Produttore

PLUG PROFINET RJ45 STP TL IP2

€ 7,98 x 1 pz.
(pz.)