Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /
Informazioni di prodotto
colore
Argento
Tipologia
Connettore
tipo di collegamento
A crimpare
schermato
categoria
6A (TIA)
adatto per cavo circolare
tipo di connettore
RJ45 8(8)
Adatto per conduttori massicci
utensile speciale necessario
Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483
Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te