Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGANGPLUG10G
Cod. Produttore
ANGPLUG10G

Informazioni di prodotto

  • Tipo: PLUG IP20
  • Categoria: C6A 10G
  • Angolo: 90 gradi
  • Velocità: fino a 10 Gbit/s
  • Standard: ISO/IEC 11801
  • Applicazione: Reti LAN e Data Center
  • Protezione: IP20
  • Serie: GGANGPLUG10G
Descrizione del produttore: Accessorio Gigamedia, codice GGANGPLUG10G, probabilmente un kit di plug RJ45 schermati o un set di adattatori per pannelli Keystone, fornito in confezione (ad es. 10 pz). È progettato per garantire connessioni affidabili in reti Cat6/Cat6A, con prestazioni fino a 10 Gbit/s. L’utilizzo di plug di qualità assicura integrità del segnale e conformità agli standard ISO/IEC 11801. È indicato per applicazioni professionali in reti LAN, data center, integrazioni di building automation, dove la terminazione dei cavi deve essere precisa e duratura.

colore

Argento

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

Altro

schermato

categoria

6A

adatto per cavo circolare

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Adatto per conduttori massicci

Produttore

PLUG IP20 C6A 10G ANGOLO 90 GRADI

€ 12,42 x 1 pz.
(pz.)