Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGMJ8EP8C
Cod. Produttore
MJ8EP8C
Cod. EAN
3700575915491

Informazioni di prodotto

SPINA CAT6 RJ45 UTP CONF.10 PZ.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di connettori a crimpare RJ45 8P8C schermati e non schermati, progettati per cavo flex multifilo GIGAMEDIA. Spina in 1 o 2 parti, con fermacavo posteriore per ottimizzare la ritenzione del cavo Ordinare separatamente i cover a bolle, molti colori

colore

Altro

Tipologia

Connettore

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per trefolo

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Produttore

PLUG CAT5E/CAT6 RJ45 UTP (CONF.10)

€ 4,11 x 1 pz.
(pz.)