Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Interruttori Industriali, Portafusibili e Fusibili /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM243320
Cod. Produttore
243320
Cod. EAN
4015082433208

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 6A
  • Tipo interruttore: MT
  • Numero poli: 3P
  • Potere di interruzione: 4,5kA
  • Curva di intervento: C
  • Serie: Moeller series
  • Modello: PLS4-C6/3
  • Configurazione: INT.

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: PLS4-C6/3 INT. MT 4,5KA 3P C 6A

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

70,5 mm

corrente nominale

6 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

4,5 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

4,5 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

1 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 75 °C

Serie

Moeller series

Produttore

PLS4-C6/3 INT. MT 4,5KA 3P C 6A