Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONXW2Z0034C
Cod. Produttore
XW2Z200T-1053530
Cod. EAN
4536854230226

Informazioni di prodotto

plc- Cavo di collegamento terminali NT11/20

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Cavo di collegamento terminali NT11/20/600/30/31/620/631 a PLC seriale 9 pin tipo CQM1 (2 m)

lunghezza

2 m

colore del rivestimento

Nero

numero di fili

9

esecuzione collegamento 1

Connettore

esecuzione collegamento 2

Connettore

tipo di connettore collegamento 1

Altro

tipo di connettore collegamento 2

Altro

Produttore

PLC- XW2Z200T