Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Ausiliari /

Cod. Rexel
CX2950996
Cod. Produttore
2950996
Cod. EAN
4017918084165

Informazioni di prodotto

Prese relè

Documentazione tecnica

Modulo a relè, per 1 relè industriale grandezza 1, 4 contatti di scambio, tensione d’ingresso 24-48 V DC, con LED, diodo di smorzamento e di protezione contro l’inversione di polarità

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

larghezza

45 mm

altezza

75 mm

profondità

82.5 mm

Produttore

PLC-RSC- 60DC/21AU