› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PLC- NX. ETHERCAT COUPLER 2 PORTE

Cod. Rexel ONNXECC202
Cod. Produttore NXECC202
Cod. EAN 4548583453586

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Alimentazione I/O: 10 A
  • Ciclo comunicazione: 125-10.000 μs
  • Numero unità NX connesse: 63 max
  • Consumo corrente: 1,25 W max
  • Connettori comunicazione: 2 RJ45 schermati
  • Dimensioni (LxAxP): 46x100x71 mm
  • Temperatura operativa: 0-55 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serie NX, Accoppiatore EtherCAT, 2 porte, Alimentazione I/O 10A

Caratteristiche tecniche

larghezza

46 mm

altezza

100 mm

profondità

80 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

numero di slot

63

con gruppi da innesto, I/O digitali

con gruppi da innesto, I/O analogici

con gruppi da innesto, moduli di comunicazione

con gruppi da innesto, moduli funzionali e tecnologici

con gruppi da innesto, moduli centrali

con gruppi da innesto, altri

con separazione del potenziale

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

accoppiatore bus per struttura stazione modulare presente

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita in DC

4 A

Corrente d'ingresso massima DC

4 A

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

Supporta il protocollo per ethercat

Tensione d'uscita DC

20,4 ... 26,4 V

Tensione d'ingresso DC

20,4 ... 26,4 V

PLC- NX. ETHERCAT COUPLER 2 PORTE