› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

PLC- NX, 4DO PNP

Cod. Rexel ONNXOD3256
Cod. Produttore NXOD3256
Cod. EAN 4549734450546

Informazioni principali

  • Serie: NX
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Corrente di carico max: 0,5 A per punto
  • Uscite: 4 transistor PNP
  • Tempo risposta ON/OFF: 0,5 ms / 1 ms
  • Metodo refresh I/O: Synchronous / Free-Run
  • Tipo connessione: Terminale a molla senza vite
  • Dimensioni: 12 mm larghezza

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Serie NX, 4 uscite digitali PNP

Caratteristiche tecniche

larghezza

12 mm

altezza

100 mm

profondità

71 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW altre

1

Tipo di tensione d'ingresso

DC

supporta il protocollo per altri sistemi bus

Corrente d'uscita

0,5 A

protezione da corto circuito, uscite presenti

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Adatto per montaggio su guida portante

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

supporta il protocollo per EtherNet/IP

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

Supporta il protocollo per ethercat

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,5 ... 1 MILLISECOND

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Tensione ammessa nell'uscita

15 ... 28,8 V

PLC- NX, 4DO PNP