Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONXW2G0001H
Cod. Produttore
XW2G40G7E-180645
Cod. EAN
4547648089852

Informazioni di prodotto

plc- Morsettiera a 40 punti perCJ1W-CTL41

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsettiera a 40 punti per scheda CJ1W-CTL41

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

157 mm

altezza

44,2 mm

profondità

45 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

40

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a molla

grado di inquinamento

1

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Raccordo a innesto

Produttore

PLC- MORSETTIERA A 40 PUNTI PERCJ1W