Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN (top hat rail) 35 mm
larghezza
149 mm
altezza
40 mm
profondità
39,1 mm
corrente nominale
1 A
tensione nominale
24 V
numero di poli
40
esecuzione collegamento elettrico, lato campo
Raccordo a vite
grado di inquinamento
1
esecuzione collegamento elettrico, lato comando
Raccordo a innesto
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te