Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Cod. Rexel
ONXW2D0001D
Cod. Produttore
XW2D20G6-1074820
Cod. EAN
4549734723121

Informazioni di prodotto

plc- Morsettiera a 20 punti (M3)
Descrizione del produttore: Morsettiera a 20 punti (M3)

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

79 mm

altezza

40 mm

profondità

39,1 mm

corrente nominale

1 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

20

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

1

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Raccordo a innesto

Produttore

PLC- MORSETTIERA A 20 PUNTI (M3)