› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

PLC- MORSETT.INTERF. 16DO REL -OUT

Cod. Rexel ONG70A1000R
Cod. Produttore G70AZOC163DC24-2
Cod. EAN 4548583411821

Informazioni principali

  • Serie: G70A
  • Tensione nominale: 24 VDC
  • Corrente ammissibile: 10 A
  • Numero uscite: 16 DO (NPN/PNP)
  • Resistenza di isolamento: 1000 MΩ (a 500 V)
  • Resistenza di contatto: 10 mΩ
  • Grado di protezione: CE, UL, CSA, VDE
  • Dimensioni: 234x75x64 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 16 uscite (interfaccia NPN verso PLC)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

234 mm

altezza

75 mm

profondità

64 mm

corrente nominale

0,028 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

1

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Raccordo a innesto

PLC- MORSETT.INTERF. 16DO REL -OUT