Prodotti /

Cod. Rexel
ONG70AZOC164DC2
Cod. Produttore
G70AZOC164DC24
Cod. EAN
4548583411838

Informazioni di prodotto

plc- Morsett.interf. 16DO relè-OUT PNP PLC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 16 uscite (interfaccia PNP verso PLC)

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

234 mm

altezza

75 mm

profondità

64 mm

corrente nominale

0,028 A

tensione nominale

24 V

numero di poli

16

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

1

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Raccordo a innesto