Prodotti /

Cod. Rexel
ONCJ1W9017E
Cod. Produttore
CJ1WDA08VSL-1720
Cod. EAN
4547648023306

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 8AO . V. a molla.
Descrizione del produttore: Moduli di uscita analogica 8 punti in tensione morsettiera con terminali a molla.

larghezza

31 mm

altezza

90 mm

profondità

85 mm

numero di uscite analogiche

8

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

uscite analogiche configurabili