Prodotti /

Cod. Rexel
ONCS1WDA041-135
Cod. Produttore
CS1WDA041-135612
Cod. EAN
4536854493584

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 4AO. Ris. 12 bit. V. I
Descrizione del produttore: Moduli analogici a 4 uscite; 12 bit (1...5 V, 0..5V, 0..10V, ±10 V, 4..20 mA) a morsettiera

larghezza

35 mm

altezza

130 mm

profondità

126 mm

numero di uscite analogiche

4

uscita, corrente

uscita, tensione

Segnale d'uscita configurabile

risoluzione degli ingressi analogici

-8888 Bit

risoluzione delle uscite analogiche

12 Bit

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

uscite analogiche configurabili