Prodotti /

Cod. Rexel
ONCJ1W3014H
Cod. Produttore
CJ1WOD231CHN-177
Cod. EAN
4547648050357

Informazioni di prodotto

plc- Modulo 32DO TR NPN. conn. Fujitsu
Descrizione del produttore: Moduli di uscita a transistor NPN, 32 punti (connettore tipo Fujitsu)

larghezza

20 mm

altezza

90 mm

profondità

66,5 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

-8888 mA

numero di uscite digitali

32

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,5 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento a connettore piatto

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

uscite digitali configurabili

tensione di alimentazione DC

12 ... 24 V

Tensione ammessa nell'uscita

10,2 ... 26,4 V