Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM251MESC
Cod. Produttore
TM251MESC
Cod. EAN
3606480648861

Informazioni di prodotto

Controllore M251 Ethernet CAN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M251, un'offerta di controller logici per architetture modulari e distribuite. Il controllore logico fornisce 7 moduli di espansione I/O locali e 14 remoti. È un controllore logico Modicon con una tensione nominale di alimentazione di 24V DC, una corrente di spunto di 50A e un assorbimento di potenza da 32,6W a 40,4 W. Potenziate le prestazioni della macchina con un potente trasferimento di dati tramite scheda SD, server web e FTP incorporati e molto altro. Le connessioni integrate sono porta USB con connettore USB mini B 2.0, collegamento seriale non isolato seriale con connettore RJ45 e interfaccia RS232/RS485, Ethernet a doppia porta con connettore RJ45 e CANopen J1939 con connettore D-Sub a 9 vie. È un controllore Modicon M251 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 32 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 54 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,22 kg. I controllori logici Modicon M251 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, CSA e CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M251 grazie alla programmazione macchina intuitiva con SoMachine, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione. Aumentate la flessibilità, risparmiando spazio nell'armadio con il controllore logico Modicon M251 per architetture modulari e distribuite.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo CAN

dimensione memoria

64000 KByte

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

19.2 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

montaggio a parete/diretto possibile

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.022 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

profondità

95 mm

larghezza

54 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

categoria secondo EN 954-1

1

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

modulare

altezza

90 mm

tipo di memoria

NVRAM

Serie

Modicon_M251

Produttore

Controllore M251 Ethernet, CAN

€ 729,80 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.