› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › PLC

Smart relay 12 I/O 100-240VAC orologio display

Cod. Rexel TESR2B121FU
Cod. Produttore SR2B121FU
Cod. EAN 3389110547641

Informazioni principali

  • Serie: Zelio Logic SR2/SR3
  • Tensione alimentazione: 100-240 V CA
  • Ingressi digitali: 8
  • Uscite relè: 4 NO
  • Corrente uscita: 8 A per uscita
  • Display locale: Integrato LCD
  • Protezione: Contro inversione polarità
  • Grado protezione IP: IP20 morsetti, IP40 frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il controller programmabile / modulo intelligente compatto Zelio Logic SR2 di Schneider Electric utilizza una tensione di alimentazione compresa tra 100 e 240 V di corrente alternata, dispone di 12 ingressi/uscite con morsetti a vite, un orologio integrato e un display LCD. Questo relè programmabile compatto è ideale per la gestione, il controllo remoto o il monitoraggio di sistemi di automazione semplici. È adatto sia per applicazioni industriali che commerciali. È dotato di un fattore di forma compatto che consente l'installazione su guida DIN. Offre inoltre funzioni semplici di programmazione, visualizzazione e diagnostica dei malfunzionamenti del display e dei pulsanti di navigazione.

Caratteristiche tecniche

larghezza

71,2 mm

altezza

90 mm

profondità

59,5 mm

corrente di commutazione

8 A

con temporizzatore

assorbimento di potenza

7 W

con display

numero di ingressi digitali

8

numero di uscite digitali

4

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW altre

1

con uscita relè

Adatto per montaggio su guida portante

grado di protezione (IP)

IP20

categoria secondo EN 954-1

1

montaggio frontale possibile

montaggio a parete/diretto possibile

apparecchio base

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

100 ... 240 V

Serie

Zelio Logic SR2 SR3

Smart relay 12 I/O 100-240VAC orologio display
€ 145,60 x 1 pz.
(pz.)