Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM241CE40R
Cod. Produttore
TM241CE40R
Cod. EAN
3606480648847

Informazioni di prodotto

Controllore M241 40 I/O relè, Ethernet

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 24 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 12 uscite relè, 4 uscite transistor, 4 uscite rapide con transistor, uscita relè Ethernet. Ha una tensione nominale di alimentazione da 100V a 240V AC. Ha una tensione di uscita da 5V a 125V DC o da 5V a 250V AC per il relè, 24V DC per il transistor e una corrente di uscita di 2A per uscita relè, 0,1A per uscita rapida, 0,5A per uscita transistor. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie a alla progettazione organizzata su schermo. Porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45, interfaccia RS232/RS485 e collegamento seriale non isolato 2 con connettore morsettiera avite rimovibile e interfaccia RS485. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 190 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,62 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

larghezza

190 mm

altezza

90 mm

profondità

95 mm

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

4

esecuzione

compatto

tipo di tensione di alimentazione

AC

tipo di memoria

RAM

categoria secondo EN 954-1

1

dimensione memoria

64000 KByte

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.022 ms

numero max. di I/O analogici indirizzabili

114

numero max. di I/O digitali indirizzabili

264

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW USB

1

espansione di memoria possibile

supporta protocollo TCP/IP

supporta protocollo MODBUS

montaggio su guida portante possibile

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

12

supporta il protocollo per EtherNet/IP

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

85 V 264 V

Serie

Modicon_M241

Produttore

Controllore 24IN 12OUT relè 4OUT transistor Ethernet M241

€ 945,46 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro +10gg lav.