Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC / PLC Multifunzione (M340, Premium, Quantum) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM241CEC24R
Cod. Produttore
TM241CEC24R
Cod. EAN
3606480648854

Informazioni di prodotto

Controllore M241 24 I/O rele Eth CANma

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il prodotto fa parte della gamma Modicon M241, un'offerta di controllore logici per applicazioni impegnative in termini di prestazioni. Il controllore logico fornisce 14 ingressi digitali, 8 ingressi rapidi, 6 uscite relè, 4 uscite transistor, 4 uscite rapide con transistor, uscita relè CAN master Ethernet. Ha una tensione nominale di alimentazione da 100V a 240V AC. Ha una tensione di uscita da 5V a 125V DC o da 5V a 250V AC per il relè, 24V DC per il transistor e una corrente di uscita di 2A per uscita relè, 0,1A per uscita rapida, 0,5A per uscita transistor. Il prodotto consente di creare applicazioni in modo intuitivo, come mai prima d'ora, grazie a alla progettazione organizzata su schermo. Porta USB con connettore mini USB B 2.0, collegamento seriale non isolato 1 con connettore RJ45, interfaccia RS232/RS485 e collegamento seriale non isolato 2 con connettore morsettiera avite rimovibile e interfaccia RS485. È un controllore Modicon M241 con 8MB per il programma, 64MB per la RAM di memoria del sistema, una memoria flash integrata di 128MB per il backup dei programmi dell'utente e una capacità di memoria della scheda SD di 16 Gb. Il prodotto è classificato IP20. Dimensioni: 150 mm (larghezza) x 95 mm (profondità) x 90 mm (altezza). Peso: 0,53 kg. I controllori logici Modicon M241 sono progettati per macchine compatte ad alte prestazioni che incorporano funzioni di controllo della velocità e della posizione. Il prodotto è certificato CE, IACS E10, RCM, CSA, CULus. È conforme alle norme ANSI/ISA 12-12-01, CSA C22.2 N.142, CSA C22.2 N.213, EN/IEC 61131-22007, alle norme per il settore navale (LR, ABS, DNV, GL), e alle norme UL 1604 e UL 508. Supporta il montaggio su guida DIN. Ottienete prestazioni eccellenti aumentando al tempo stesso la redditività con Modicon M241 grazie alla programmazione macchina intuitiva con EcoStruxure Machine Expert, applicazioni pronte per l'uso e blocchi di funzione.

supporta il protocollo per EtherNet/IP

supporta protocollo CAN

dimensione memoria

64000 KByte

supporta protocollo MODBUS

numero di interfacce HW seriali RS485

2

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

6

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.022 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

95 mm

larghezza

150 mm

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

numero di ingressi digitali

14

numero di interfacce HW seriali RS232

2

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

85 V

numero di uscite digitali

4

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

compatto

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

85 V

altezza

90 mm

tipo di memoria

NVRAM

Serie

Modicon_M241

Produttore

Controllore M241 24 I/O relè, Ethernet, CAN master

Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.

alert prodotto non rendibile Prodotto non rendibile

import
Contatta il punto vendita per un’offerta commerciale dedicata. Clicca qui