Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / PLC /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TETM221CE16T
Cod. Produttore
TM221CE16T
Cod. EAN
3606480648762

Informazioni di prodotto

Controllore M221 16 I/O tr PNP Eth

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il controllore TM221 fa parte della gamma di controllore logici Modicon M221. Ha 16 I/O logici ed è alimentato a 24V DC. Viene fornito con morsettiere a vite rimovibili per il collegamento degli I/O, una morsettiera a vite rimovibile per il collegamento dell'alimentazione, una batteria di backup a bottone BR2032 e un cavo per il collegamento degli ingressi analogici. I controllore logici M221 dispongono di tre tipi di porta di comunicazione integrata, Ethernet, collegamento seriale RS 232/RS 485 e porta di programmazione USB mini-B. Consente il controllo di macchine semplici. La capacità dei controllore logici M221 può essere ampliata con l'offerta del modulo di espansione Modicon TM3.

dimensione memoria

512 KByte

supporta protocollo MODBUS

tensione di alimentazione per DC

19.2 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

montaggio a parete/diretto possibile

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0.2 ms

espansione di memoria possibile

montaggio su guida portante possibile

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

profondità

75.9 mm

larghezza

95 mm

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di ingressi digitali

9

numero max. di timer

255

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di uscite digitali

7

numero di interfacce HW USB

1

supporta protocollo TCP/IP

esecuzione

compatto

numero di ingressi analogici

2

altezza

103.6 mm

tipo di memoria

RAM

Serie

Modicon_M221

Produttore

Controllore M221 16 I/O transistor PNP, Ethernet

€ 380,89 x 1 pz.
(pz.)
Ricevi 1 pz. entro 1gg lav.