› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Software Industriale

PLC- LICENZA DEL SITO SYSMAC STUDIO

Cod. Rexel ONSYSMACSE2XXLE
Cod. Produttore SYSMACSE2XXLED
Cod. EAN 4548583953949

Informazioni principali

  • Serie: Sysmac Studio
  • Licenza: Site License Educational
  • Compatibilità: Windows 7/8.1/10/11
  • Supporto linguistico: Italiano, Inglese, Francese
  • Programmazione: Ladder, ST, FBD
  • Simulazione: 3D, sequenziale, motion
  • Sicurezza: Protezione password, crittografia
  • Connessioni: EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Site License Sysmac Studio Educational Edition

Caratteristiche tecniche

adatto per funzioni di sicurezza

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

false

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di posizionamento integrata

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di manutenzione integrata

con editor per linguaggio di programmazione Flowchart

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

PLC- LICENZA DEL SITO SYSMAC STUDIO