Prodotti /

Cod. Rexel
ONCP1W0043D
Cod. Produttore
CP1W40EDR-237116
Cod. EAN
4548583810839

Informazioni di prodotto

Espansione CP, 24DI 24V, 16DO a relè

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione per PLC CP, 24 ingressi 24Vcc e 16 uscite a relè

larghezza

150 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

Corrente d'entrata per segnale 1

5 mA

numero di ingressi digitali

24

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

2 A

tipo di uscita digitale

Relè

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

AC/DC

ingressi digitali configurabili

uscite digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0 ... 32 MILLISECOND

Tensione ammessa nell'uscita

5 ... 250 V

Tensione ammessa nell'ingresso

20,4 ... 26,4 V