Prodotti /

Cod. Rexel
ONCP1W16ET-2746
Cod. Produttore
CP1W16ET-2746390
Cod. EAN
4548583810754

Informazioni di prodotto

plc- Espansione 16 DO TR NPN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Espansione PLC CP1, 16 uscite a Transistor NPN

larghezza

86 mm

altezza

90 mm

profondità

50 mm

numero di uscite digitali

16

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

Tipo di tensione d'ingresso

DC

Corrente d'uscita

0,3 A

tipo di uscita digitale

Transistor

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello a

Tipo di tensione d'uscita

DC

ingressi digitali configurabili

tempo di ritardo al cambio di segnale

0,1 ... 1 MILLISECOND