Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Cod. Rexel
ONCXCOMPOLETEV1
Cod. Produttore
CXCOMPOLETEV101L
Cod. EAN
4547648887182

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità OS: Windows Vista/7/8.1/Server
  • CPU consigliata: 1-2 GHz
  • Memoria minima: 512 MB - 1 GB
  • Spazio disco: 400 MB
  • Comunicazioni supportate: RS-232C, USB, Ethernet, EtherNet/IP
  • Licenze: 1, 5, 10 utenti
  • Ambiente sviluppo: Visual Studio .NET
  • Serie: CX-Compolet/SYSMAC Gateway

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Middleware di comunicazione per interfacciare i PLC Omron con Microsoft Visual Basic .Net e C#

adatto per sistema operativo Windows XP

adatto per sistema operativo, altri

multilingue

adatto per sistema di destinazione PLC

adatto per sistema di destinazione PC

adatto per sistema di destinazione HMI

adatto per sistema operativo Windows 2003 Server

adatto per sistema operativo Windows Vista

adatto per sistema operativo Windows 7

adatto per il sistema operativo Windows 8

Produttore

PLC- CXCOMPOLETEV101L- CXCOMPOLETEV