›

PLC CP2E 36DI, 24DO A REL , 24VCC,

Cod. Rexel ONCP2EN60DRD
Cod. Produttore CP2EN60DRD
Cod. EAN 4549734542227

Informazioni principali

  • Serie: CP2E
  • Tensione alimentazione: 24 Vcc
  • Ingressi: 36 DI
  • Uscite: 24 DO a relè
  • Memoria programma: 10 kStep
  • Connessione Ethernet: 2 porte integrate
  • Temperatura operativa: -20°C a 60°C
  • Indicatore LED: per I/O per diagnostica

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PLC compatto serie CP2E Modello con Ethernet, 36 DI, 24 DO a relè, alimentazione 24 Vcc, memoria programma 10 kStep

Caratteristiche tecniche

larghezza

195 mm

Tipologia

Compatto

altezza

90 mm

profondità

80 mm

numero di ingressi digitali

36

numero di uscite digitali

24

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

tipo di memoria

FLASH

dimensione memoria

116 KILOBYTE

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

0,23 MILLISECOND

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Adatto per montaggio su guida portante

montaggio a parete/diretto possibile

numero di uscite relè

24

numero max. di timer

256

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 26,4 V

PLC CP2E 36DI, 24DO A REL , 24VCC,